曜日別特売
1283 カーゴパンツ 1283 bigborn(ビッグボーン) 68653716

カーゴパンツ 1283

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
スプレーグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード68653716品番1283
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
スプレーグリーン混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)85仕様金属ボタン種別カーゴパンツ材質ナチュラルソフトツイルサイズ(cm)85股下(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68653935
2020-04-11
用途: 大工仕事の時
有限会社青木工務店建設業・工事業

なかなか 見つからなかったサイズなので ありがたいです これからも無くならないでください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする