DSP500 スイッチングモード直流安定化電源 第一電波工業 68653807

スイッチングモード直流安定化電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード68653807品番DSP500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする