曜日別特売
HSC-100 HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) 水谷電機工業 68653816

HSC-100 HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) 水谷電機工業 68653816
HSC-100 HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) 水谷電機工業 68653816

HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68653816
品番
HSC-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

HEATSINKERは、シリコンオイルをベースにして、金属酸化物を配合した乳白色でグリース状のオイルコンパウンドです。熱伝導性と電気的特性に優れ、トランジスタやサーミスタなどの半導体素子、熱伝導媒体の放熱/絶縁用として最適な樹脂防止型パワートランジスタ用の伝熱コンパウンドです。
熱伝導度を良くするため金属酸化物の極微細粉末を混入してありますが、母材がシリコーンオイルなので高温時でも安定した性能を発揮します。HEATSINKERは信越シリコーングリースを規格サイズ化した熱伝導グリースです。

容量
100g入り
使用温度範囲(℃)
-50~+100
ちょう度
320 (25℃/JIS・混和)
比重
2.65 (25℃)
離油度
0.01 120℃/24時間(%)
揮発分
0.3 120℃/24時間(%)
外観
白色グリース状
危険物の類別
非危険物
熱伝導率(W/m/℃)
0.9
注意
※仕様に記載された、含有量、物理化学的性質などの値は保証値ではありません。
※危険有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いにはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする