Maxtor
MAXTOR シリコングリス
グリス専業15年のMAXTOR製超ハイコスパグリスです。 高性能熱伝導率18W/m-k。
セット内容
塗布用ヘラ、ブラシ、ウェス
使用温度(℃)
-40~150
保証期間
初期不良のみ
密度(g/cm
3
)
2.65
熱伝導率(W/mk)
18
導電性
なし
粘度(mPa・s)
93000
危険物の類別
非危険物
保存期間(年)
(未開封)3
使用期限
塗布後5years
熱抵抗値(℃/W)
0.090℃-in2/W
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470307
CTG12-4G
4
¥
1,391
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03470316
CTG12-2G
2
¥
991
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください