曜日別特売
EA846DA-6 ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ 68653824

EA846DA-6 ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ 68653824
EA846DA-6 ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ 68653824

ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68653824品番EA846DA-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。
EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。

仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする