EA983FF-301 クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ エスコ 68653867

EA983FF-301 クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ エスコ 68653867
EA983FF-301 クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ エスコ 68653867

クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68653867品番EA983FF-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490
仕様●全長:450mm●内径:18mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mmアズワン品番65-9337-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする