三成電器製作所
LEDブラケット 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格
DC12V-10mA
注文コード
68653895
品番
CTL904G12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
材質・定格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ナット形
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC12V-10mA
発光色
緑
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
シルバー
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V(100MΩ以上)
耐電圧(V)
AC500(1分間)