曜日別特売
03121 ICS変換基板 近藤科学 68654017

03121 ICS変換基板 近藤科学 68654017
03121 ICS変換基板 近藤科学 68654017
03121 ICS変換基板 近藤科学 68654017

ICS変換基板03121

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68654017
品番
03121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

KRSサーボなどICSデバイスとマイコンのUARTを接続するための変換基板です。
ICSデバイスは、信号線のTx(送信)とRx(受信)が一体になっていますので、端子の接続のみ行えばICSデバイスとの通信ができるようになります。
電源端子を用意していますので、ICSデバイスへの電源供給も簡単に行えます。電顕ケーブルAやHV電源スイッチハーネス、またはLV電源スイッチハーネスと組み合わせてご利用ください。
基板上のスイッチは、UART端子のモード切り替えスイッチです。
ArduinoUNOなどUSBとシリアル端子が共用の場合は、プログラム転送時はICSデバイスを外す必要がありますが、本商品はスイッチの切り替えのみで接続先を切り替えることができます。
内部でレベル変換用の回路が入っていますので、5Vのシリアル信号だけでなく3.3Vのシリアル信号も使うことができます。
※本製品はヘッダピンをはんだ付けする必要があります。

セット内容
ICS変換基板×1
ヘッダピン4ピン×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする