曜日別特売
PSE573-01-28L PSE570 - 汎用流体用圧力センサ SMC 68654225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
(3) 連成圧用(-100~100kPa)
(0) 正圧用(0~1MPa)
(4) 正圧用(0~500kPa)
出力仕様(28) 電流出力タイプ (4~20mA)
(28) 電流出力タイプ (4~20mA)
(-) 電圧出力タイプ (1~5V)
管接続口径(01) R1/8 (M5めねじ付)
内容量1個注文コード68654225品番PSE573-01-28L
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(01) R1/8 (M5めねじ付)出力仕様(28) 電流出力タイプ (4~20mA)リード線(L) M12コネクタ付リード線(3m) ライトアングルセンサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする