曜日別特売
ツメツキ30A つめ付きヒューズ 30A スターヒューズ 68654717

つめ付きヒューズ 30A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68654717品番ツメツキ30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76
定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする