bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1281
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
スプレーグリーン
グレージュ
スプレーグリーン
スモークグリーン
ブルー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68655213
品番
1281
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
スプレーグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
73
種別
パンツ
材質
ナチュラルソフトツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
79