P0466 DE10-Lite Board Terasic 68656336

P0466 DE10-Lite Board Terasic 68656336
P0466 DE10-Lite Board Terasic 68656336
P0466 DE10-Lite Board Terasic 68656336

DE10-Lite Board

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68656336品番P0466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード
産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。
64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。

その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ)電源DC5V入力センサー加速度センサインターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバスディスプレイ4ビット Resistor VGAコネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む)RoHS指令(10物質対応)対応デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする