bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 1285
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレージュ
グレージュ
スプレーグリーン
スモークグリーン
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全55種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68657313
品番
1285
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
グレージュ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン、脇ゴムなし
種別
ジャケット
材質
ナチュラルソフトツイル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
バスト(cm)
136