bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 1285
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
グレージュ
スプレーグリーン
スモークグリーン
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全55種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68657548
品番
1285
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン、脇ゴムなし
種別
ジャケット
材質
ナチュラルソフトツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
バスト(cm)
111