bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 1286
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレージュ
スプレーグリーン
スモークグリーン
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68658257
品番
1286
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、脇ゴム
種別
ジャケット
材質
ナチュラルソフトツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69
バスト(cm)
121