Ruby-con
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 22uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68658619
品番
160PK22MEFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
定格電圧
160V
ケース寸法(mm)
Φ10×12.5
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
22μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル