bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 1386
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
スプレーグリーン
ミストグリーン
ブルーグレー
ネイビー
サイズ
L
M
L
LL
EL
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68659246
品番
1386
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
優れた帯電防止性。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
ソフト裏綿ツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
バスト(cm)
116