bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ 2163
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
68662125
品番
2163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
色
スモークブルー
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
88
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
裏綿ラスパー
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79