曜日別特売
CAA-5A セラミックピンゲージセット SK(新潟精機) 68663160

CAA-5A セラミックピンゲージセット SK(新潟精機) 68663160
CAA-5A セラミックピンゲージセット SK(新潟精機) 68663160

セラミックピンゲージセット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷29日以内出荷とは
セット内容5.00-5.50(0.01トビ):51本
5.00-5.50(0.01トビ):51本
0.50-1.00(0.01トビ):51本
1.00-1.50(0.01トビ):51本
1.50-2.00(0.01トビ):51本
2.00-2.50(0.01トビ):51本
2.50-3.00(0.01トビ):51本
3.00-3.50(0.01トビ):51本
3.50-4.00(0.01トビ):51本
4.00-4.50(0.01トビ):51本
4.50-5.00(0.01トビ):51本
5.50-6.00(0.01トビ):51本
6.00-6.50(0.01トビ):51本
6.50-7.00(0.01トビ):51本
7.00-7.50(0.01トビ):51本
7.50-8.00(0.01トビ):51本
8.00-8.50(0.01トビ):51本
8.50-9.00(0.01トビ):51本
9.00-9.50(0.01トビ):51本
9.50-10.00(0.01トビ):51本
内容量1個注文コード68663160品番CAA-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
合格証付です。

用途
穴径などの精度確認に
セット内容5.00-5.50(0.01トビ):51本材質セラミック本体質量(g)1310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×71×206径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする