bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
73
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68663428
品番
1111
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
73
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ギャバ
サイズ(cm)
73
股下(cm)
76