bigborn(ビッグボーン)
ツータックスラックス 4531
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
チャコール
ブラック
ウエスト(cm)
85
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68664137
品番
4531
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
85
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
ツータックスラックス
材質
交織オックス
サイズ(cm)
85
股下(cm)
90ハーフ