bigborn(ビッグボーン)
ツータックスラックス 4531
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
チャコール
ベージュ
チャコール
ブラック
ウエスト(cm)
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68664295
品番
4531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。
色
チャコール
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
95
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
ツータックスラックス
材質
交織オックス
サイズ(cm)
95
股下(cm)
90ハーフ