bigborn(ビッグボーン)
ツータックスラックス 4541
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
アースグリーン
ブラック
ウエスト(cm)
91
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68665923
品番
4541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
磨き抜かれた気品溢れる一品。ウール混によるこだわった上質。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル95・毛5
ウエスト(cm)
91
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
ツータックスラックス
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
サイズ(cm)
91
股下(cm)
90ハーフ