bigborn(ビッグボーン)
ギンワシ長袖シャツ GW0087
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
4L
M
EL
色
キャメル
キャメル
オリーブブラウン
ネイビー
シルバーグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68669904
品番
GW0087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
色
キャメル
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ツイル
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
バスト(cm)
114
袖丈
長袖