bigborn(ビッグボーン)
半袖ポロシャツ 206
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ホワイト
ミントグリーン
グリーン
サックス
ブルー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
モクグレー
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68672713
品番
206
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。
色
ミントグリーン
サイズ
4L
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット
材質
カノコ
混率(%)
綿65・ポリエステル35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
79
バスト(cm)
126