RFTFT2-1012ADOA-BL ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 68673616

 

RFTFT2-1012ADOA-BL ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 68673616
RFTFT2-1012ADOA-BL ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 68673616
RFTFT2-1012ADOA-BL ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 68673616

ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 増連部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)1000
奥行(mm)1200
オーク天板×ブラック脚
内容量1台注文コード68673616品番RFTFT2-1012ADOA-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ソリード(SOLIDO) フリーアドレス用デスクⅡの増連用部材。基本デスクの中間に連結して増連が可能です。基本デスクを含め、最大幅8400mmまででご利用ください。基本デスクと増連部材は同じ奥行をご用意ください。

付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)1000質量(kg)36.5オーク天板×ブラック脚高さ(mm)720奥行(mm)1200天板厚さ(mm)40総耐荷重(kg)約100天板部均等耐荷重(kg)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,790/税込4,169
沖縄地方数量1につき5,420/税込5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする