bigborn(ビッグボーン)
レディースノータックパンツ 333
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
67
67
70
73
76
61
64
サイズ(号)
11
11
13
15
17
7
9
色
ネイビー
アイボリー
ベージュ
ネイビー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68675662
品番
333
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。
色
ネイビー
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
67
股下(cm)
85ハーフ
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布
種別
ノータックパンツ
材質
ソフトストレッチチノ
混率(%)
ポリエステル80・綿20