333 レディースノータックパンツ 333 bigborn(ビッグボーン) 68675723

レディースノータックパンツ 333

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)67
サイズ(号)11
ブラック
内容量1本注文コード68675723品番333
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。

ブラックサイズ(号)11ウエスト(cm)67股下(cm)85ハーフ仕様樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布種別ノータックパンツ材質ソフトストレッチチノ混率(%)ポリエステル80・綿20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする