bigborn(ビッグボーン)
セーフテイシューズ GW04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラック
イエロー/ブラック
ブルー×ネイビー
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68677875
品番
GW04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽くて軽快。なのにハードでセーフティ。つま先樹脂芯入スニーカー。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
ホワイト×ブラック
仕様
ロングノーズ、耐油性ゴム底、低反発中敷
サイズ(号)
26
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
圧縮EVA/合成ゴム
標準質量(g/片足)
約375(26cm)