曜日別特売

セーフテイシューズ GW04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト×ブラック
内容量1足注文コード68677893品番GW04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽くて軽快。なのにハードでセーフティ。つま先樹脂芯入スニーカー。

サイズ(cm)27足幅3Eホワイト×ブラック仕様ロングノーズ、耐油性ゴム底、低反発中敷サイズ(号)27材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)圧縮EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)約375(26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする