2622 シャーリングツータックパンツ 2622 bigborn(ビッグボーン) 68679223

シャーリングツータックパンツ 2622

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)73~76~79
サイズM
内容量1本注文コード68679223品番2622
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ロイヤルブルーサイズM混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)仕様樹脂ボタン種別ツータックパンツ股下(cm)79ウエスト(cm)73~76~79生地東レ リサイクロン ストレッチツイルグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする