bigborn(ビッグボーン)
シャーリングツータックパンツ 2622
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ブラック
ウエスト(cm)
110~115~120
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~94~97
100~105~110
110~115~120
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68679415
品番
2622
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
樹脂ボタン
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
110~115~120
生地
東レ リサイクロン ストレッチツイル
グリーン購入法
適合