曜日別特売
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460

 

- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460
- ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ キングジム 68679460

ホルポ ごみ箱バッグ ナイロンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード68679460品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お菓子の包み紙、ティッシュ、不要なレシートなど、外出中に出たごみをすぐに捨てられます。
ウェットティッシュなどの濡れたごみもOK!ばね口なのでごみが出てきてしまう心配もありません。
ロール状のごみ袋付き。
ミシン目でカットして、次の袋をすぐに使えます。
バッグ型なので大容量。
カジュアルなナイロン生地。

用途
ペットのお散歩・あかちゃんとのおでかけ・ドライブ・アウトドア中などのごみ箱として便利です。
付属品ごみ袋(15枚)×1本仕様最大マチ幅:ばね口付ポケット:約70mm、前面ポケット:約50mm材質(本体)ナイロン、ポリエステル、(ストラップ)ポリエステル、(ごみ袋)PEネイビー耐荷重(kg)約3適合品番専用ごみ袋 No.5702RL外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約210×210×120ストラップ長(mm)約630~1200
注意
※ごみ袋を被ったり、誤って口に入れると、窒息などの危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
※ストラップを首や腕など身体に巻きつけないでください。
※本製品に収納した物の破損や故障など、一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
※収納物を入れ過ぎたり無理に引っ張ると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※収納物を入れ過ぎると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※袋を引き出す際は、袋やミシン目が破れないようにゆっくり引き出してください。
※袋をミシン目から切り離す際は、袋が破れないようにゆっくり切り離してください。
※鋭利な物を入れると袋が破れることがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での放置または保管はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする