キングジム
ポーズー ペンポーチ ファスナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
バーニーズ
オオカミ
シバイヌ
ウサギ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68679697
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
骨格パーツが入っているので手・足・背中などを自由に動かせます。
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
ペンが15本入れられる
スマホスタンドにも!
ボールチェーン付きでいつでも一緒
仕様
ファスナー開口部の範囲:約170mm
材質
(本体)ポリエステル、(中骨)ABS
長さ(mm)
約110(しっぽ)
質量(g)
約165
タイプ
バーニーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×70×235(尻尾・耳は含まない)
収納本数(本)
約15
耐荷重(g)
ボールチェーン:300
適合年齢(歳)
6以上
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります。
※手・足・背中・耳を曲げすぎると中骨が破損する恐れがあります。
※収納物が入った状態では、背中が曲げられない場合があります。中骨や収納物の破損の原因となりますので、無理に曲げたりしないでください。
※火気の近くでは絶対に使用しないでください。
※小さな付属品などは、誤って飲み込まないように注意してください。
※水濡れや摩擦などにより、色落ちする場合があります。
※商品の特性上、生地の繊維が抜け落ちることがあります。
※汚れを落とす場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で表面を拭き取ってください。
※けがや破損の原因となりますので、本来の目的以外での使用、中に物を入れたままでの乱暴な取り扱いはしないでください。
※ボールチェーンを指に巻きつけたりしないでください。