曜日別特売
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724

 

- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724
- スタンドオーガナイザー ミニ キングジム 68679724

スタンドオーガナイザー ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クロ
内容量1個注文コード68679724品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

移動中はバッグインバッグ。デスクでは出してそのまま自立する。
カバンから出してデスクに置くだけのオーガナイザー。カバンの中でも自立しやすい芯材入りのハード仕様。
手に取りやすい位置に小物を集約。ペンや手帳、スマートフォンなどを収納可能。1箇所に集約すれば出し入れもスムーズ。
開閉はワンタッチ。面ファスナーなので簡単に開閉可能。
裏面はメッシュポケット。口は上段がゴムバンド、下段がファスナーになっており、こぼれ落ちにくい仕様。

材質ポリエステル、PPクロサイズA5質量(g)約180耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約215×150×120(展開時)、約215×160×25(折りたたみ時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする