bigborn(ビッグボーン)
シャーリングパンツ 8372
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ネイビー
サイズ
L
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
79~82~85
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~94~97
97~100~103
103~106~109
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68682583
品番
8372
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
色
オレンジ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、反射テープ付
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
ウエスト(cm)
79~82~85
耐水圧(mmH2O)
300