bigborn(ビッグボーン)
コート 8225
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
EL
4L
5L
6L
色
ネイビー
オリーブ
スプレーグリーン
ブルーグリーン
ネイビー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68683177
品番
8225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,400
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工
仕様
金属ボタン、袖口(裏側)ジャージ仕様、フード取り外し可能
種別
コート
材質
アミックタフタ(デルフィー500透湿防水)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
86
バスト(cm)
135
耐水圧(mmH2O)
500