bigborn(ビッグボーン)
防寒コート BM785
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
EL
4L
5L
色
グリーン
グリーン
レッド
ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68685347
品番
BM785
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ナイロン100
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット、左右ポケット、取外しフード、袖口マジックテープ、内ポケット、腕ポケットペン差し
種別
コート
材質
ナイロンタフタPUコーティング
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
85
バスト(cm)
161
耐水圧(mmH2O)
10000