bigborn(ビッグボーン)
防寒ジャケット BM786
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
EL
4L
5L
色
グリーン
グリーン
レッド
ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68685478
品番
BM786
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ナイロン100
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット、左右ポケット、取外しフード、袖口マジックテープ、内ポケット、腕ポケットペン差し
種別
ジャケット
材質
ナイロンタフタPUコーティング
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
バスト(cm)
130
耐水圧(mmH2O)
10000