8692 シャーリングパンツ 8692 bigborn(ビッグボーン) 68686424

シャーリングパンツ 8692

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グリーン
サイズ5L
ウエスト(cm)116~120~124
内容量1本注文コード68686424品番8692
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。

グリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工股下(cm)76仕様金属ボタン、調節自在の脇ベルト、マジックテープ脇裾タブ種別パンツウエスト(cm)116~120~124耐水圧(mmH2O)20000生地エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする