曜日別特売
FW100S 双輪キャスター Φ100mm プレート式 20個入 FW100シリーズ 東海キャスター 68687966

双輪キャスター Φ100mm プレート式 20個入 FW100シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード68687966品番FW100S
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-59車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする