TE60JSF46X35 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター 68688149

双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード68688149品番TE60JSF46X35
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-62車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする