bigborn(ビッグボーン)
パンツ 7112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
LL
EL
6L
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68688393
品番
7112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
がっちり丈夫な生地を使用。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ナイロン100、裏地:胴裏:カットボア―、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
撥水加工
股下(cm)
74
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
パンツ
材質
ナイロンツイル
ウエスト(cm)
97~100~103