bigborn(ビッグボーン)
防寒ジャケット 8196
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
M
EL
4L
5L
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68688768
品番
8196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット
種別
ジャケット
材質
ポリエステルスタンダードツイル(撥水)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
バスト(cm)
121