曜日別特売
8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688874

 

8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688874
8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688874
8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688874
8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688874

防寒ジャケット 8196

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード68688874品番8196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。

ネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工機能静電気帯電防止素材、撥水加工仕様樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット種別ジャケット材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水)肩幅(cm)58袖丈(cm)65着丈(cm)75バスト(cm)141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68688847
2018-01-25
用途: 書類運搬の為の移動(主に車)
サービス業

思ったよりも軽く着こなせる。
もう少し色を濃くして、商品番号3826に似せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする