曜日別特売
94410217 ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finn 68689418

ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96本)
アズワン品番65-5644-83
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード68689418品番94410217
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証。環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

仕様●容量レンジ(μL):1~20●カラーコード:ピンク●長さ:46mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-83
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする