内容量1巻仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:9.8MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナ注文コード68689750品番100-04-N-20