bigborn(ビッグボーン)
ケイ防寒ジャケット 8317
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ターコイズ×ネイビー
レッド×ブラック
ネイビー×ターコイズ
ブラック×レッド
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68690633
品番
8317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
ワーキングからスポーティで、カジュアル。
幅広く使えるウィンターウェア。
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
LL
仕様
反射パイピング、内ポケット、裾ニットテープ仕様、袖ニットテープ仕様
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ+中綿
着丈(cm)
71
機能
撥水加工
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
90