曜日別特売
V-88WK 自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付) バイタル 68690967

自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード68690967品番V-88WK
参考基準価格(税別)¥41,013販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

流線形の最新デザインです。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。電源のない場所の手動水栓からの交換に。

仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ●コード番号:368-3710アズワン品番67-2227-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする