曜日別特売
4952-2518 軽量防風防水ジャケット 4952-2518 BLAKLADER 68692828

4952-2518 軽量防風防水ジャケット 4952-2518 BLAKLADER 68692828
4952-2518 軽量防風防水ジャケット 4952-2518 BLAKLADER 68692828

軽量防風防水ジャケット 4952-2518

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト×グレー
内容量1着注文コード68692828品番4952-2518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトでしなやかな軽量防風防水ジャケット。
優れた透湿性とストレッチ性で快適な動きやすさを実現します。
大雨や強風などの悪天候でも優れたパフォーマンスを発揮します。

生地3層ソフトシェル※3-layer softshell仕様ハイネック仕様、右胸・両脇・背中ファスナーポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントはすなー見返し裏はフリース裏地フラップ仕様、4wayストレッチ、裾部分ドローコードで調整可能、二重袖口、下前立て・袖に反射プリント種別ジャケットホワイト×グレーサイズXL混率(%)ポリエステル94・ポリウレタン6(3層構造)肩幅(cm)52袖丈(cm)69着丈(cm)76バスト(cm)124
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 冬場の現場作業と通勤
製造業

納品後に開封して前チャックを開けると汚れたシミを発見。返品不可らしいのと機能的には問題なさそうなんでこのまま使いますが、検品がいい加減なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする